Radna svjetiljka W4R-WORK

Artikl br.: 081228 W4R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    ATEX zona bez
    Oznaka proizvođača W4R Work
    Jakost svijetlosti 60 lm - 220 lm
    Trajanje osvjetljenja 2 h - 9 h
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Rasvjetno tijelo LED modul
    CRI vrijednost 70
    Temperatura boje 6.000 K - 7.500 K
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 0,76 Ah
    Napon baterije 3,7 V
    Ukupna duljina 163 mm
    Ukupna širina 28 mm
    Težina 91 g
    Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081228 W4R-WORK
    EAN / GTIN 4058205030441
    Broj proizvođača 502733

    Opis

    Izvedba:

    Robusna, svestrana, kompaktna: radna svjetiljka Ledlenser W4R pouzdan je partner za rasvjetu u svakodnevnom radu u radionici. Tipična Ledlenser Premium svjetiljka osigurava precizno i​snažno osvjetljenje radnih područja – po izboru na širokom području ili selektivno. Zahvaljujući integriranom magnetu i zakretnom podnožju, W4R Work se može fleksibilno postaviti i poravnati u bilo kojem trenutku. Snažna baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Ostale pametne značajke uključuju kopču za pričvršćivanje na radnu odjeću ili opremu, izbočenu površinu za čvrsto držanje i praktičnu transportnu bravu.
    • Kompaktna radna svjetiljka s dva izvora svjetlosti za široko područje (reflektor) ili selektivno (točkasto) osvjetljenje.
    • Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom.
    • Fleksibilno pričvršćivanje i osvjetljenje zahvaljujući magnetu i okretnom mehanizmu.
    • Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti.
    • Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu