{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 50 W | |
Jakost svijetlosti | 2.250 lm - 4.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Ukupna duljina | 360 mm | |
Ukupna širina | 300 mm | |
Ukupna visina | 350 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081211 50 | |
EAN / GTIN | 4003644006106 | |
Broj proizvođača | HS50LED |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mobilni LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 50W
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | Mrežni pogon | Mrežni pogon |
Ukupna širina | 300 mm | 292 mm |
Ukupna duljina | 360 mm | 292 mm |
IP-klasa zaštite | IP 54 | IP 54 |
Jakost svijetlosti | 2.250 lm - 4.000 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Nazivni napon | 230 V | 230 V |
Vrsta proizvoda | Zračilo | Zračilo |