{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj utičnica | 1 | |
IP-klasa zaštite | IP 24 | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Nazivna snaga, odrolano | 2000 (16 A) W | |
Nazivni napon | 230 V | |
Duljina | 429 mm | |
širina | 175 mm | |
Visina | 390 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Neopren-guma | |
Duljina kabela | 15 m | |
Vrsta proizvoda | Zidni koloturnik s kablom |
Broj artikla | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Broj proizvođača | 081193 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zidni koloturnik s kablom 15
na zahtjev
Na zalihi
1.036 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina | 390 | 401 |
IP-klasa zaštite | IP 24 | IP 44 |
Razred kabla | H07RN-F | H07RN-F |
Duljina kabela | 15 | 15 |
Nazivna snaga, odrolano | 2000 (16 A) | 2400 |
Materijal kabla | Neopren-guma | Neopren-guma |
Vrsta proizvoda | Zidni koloturnik s kablom | Kolut za namatanje kabla |