Sustav vješanja kabela CableFix XL

Artikl br.: 081191 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip XL
Duljina crijeva L 300 mm
maksimalna nosivost 100 kg
Vrsta proizvoda Kabelski ovjes

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081191 XL
EAN / GTIN 4003644002856
Broj proizvođača 9071XL

Opis

Izvedba:

Nosilni ročaj iz umetne mase z izjemno robustnim kavljem. Za obešanje kablov, žic, gibkih cevi, veder itd.
Dolžina 210 mm, obremenljivost maks. 50 kg.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu