Produžni kablovi 10BQ2

Artikl br.: 081185 10BQ2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Mrežni napon 40 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 5G2,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Duljina kabela 10 m
Vrsta proizvoda Produžni kabel
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Broj proizvođača VKD1016Q2

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.
Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu