Produžni kabel s utičnicama, s prenaponskom zaštitom, broj utičnica: 8

Artikl br.: 081168 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 8
Duljina letvice 630 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 2,5 m
Broj utičnica 230 V/16 A 8
prikladno za zemlje F/ B/ PL/ CZ
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz E

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Broj proizvođača 1883344318

Opis

Izvedba:

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.
Kučište otporno na udarce s kabelskim ulazom prema zaštićeno smještenom prekidaču za jednostavno rukovanje te s dodatnim uređajem za vješanje. Prenaponska zaštita (13.000 A) sprječava oštećenje priključenih uređaja nakon prolaska štetnih prenapona.
S utičnicama za zemlje F, B, PL i CZ.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu