6-struka letvica s utičnicama s prekidačem 6

Artikl br.: 081152 6
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mrežna frekvencija 50 Hz
Broj utičnica 6
Duljina letvice 355 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 1,5 m
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Broj utičnica 230 V/16 A 6
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 230 V

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081152 6
EAN / GTIN 4007123647903
Broj proizvođača 1153260000

Opis

Izvedba:

Ecolor 6-struka letvica s utičnicama crna 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegantan, tanak, bezvremenski visokokvalitetni dizajn
  • Polirana površina
  • Utičnice sa zaštitnim kontaktom s rasporedom pod kutom 45° čak i za kutne utikače
  • Osvijetljen sigurnosni prekidač, dvopolan, može se uklj./isklj.
  • Utičnice s višom razinom zaštite kod doticaja

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu