Bežični brzi punjač 2

Artikl br.: 081151 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: bežično punjenje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat bežično punjenje
Oznaka proizvođača VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Duljina 100 mm
širina 31 mm
Visina 195 mm
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081151 2
EAN / GTIN 4008496055814

Opis

Izvedba:

  • Omogućava izuzetno brzo punjenje do 15 W (kada koristite adapter od 18 W ili noviji i kabel za brzo punjenje.
  • Centrirana zavojnica za punjenje za fleksibilne položaje punjenja na podlozi.
  • Jednostavno rukovanje: Postavite uređaj i punjenje počinje.
  • Radi sa svim Qi kompatibilnim uređajima.
  • Također radi i sa zaštitnom futrolom.
  • LED indikator punjenja u više boja.
  • Silikonske noge za maksimalnu stabilnost.
  • USB tipa C PD ulaz (5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A).
  • Vrhunski izgled zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i izuzetno tankom dizajnu proizvoda.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 m USB tipa C na USB tipa C kabel za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu