Razvodna stanica BKV2/4

Artikl br.: 081148 BKV2/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 44
    širina 255 mm
    Dubina 190 mm
    Visina 360 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Struktura kabla (električna) 5G1,5
    Razred kabla (električna) H07RN-F
    Boja kabla crni
    Duljina kabela 2 m
    Broj utičnica 250 V 4
    Broj utičnica 400 V/16 A 2
    Vrsta proizvoda Razvodne kutije
    Vrsta utikača, ulaz F

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081148 BKV2/4
    EAN / GTIN 4007123075539
    Broj proizvođača 1153750

    Opis

    Izvedba:

    Izlazna utičnica sa samozatvarajućim poklopcem.
    Kompaktna stanica električne energije za malu struju. Stabilno, plastično kućište otporno na udarce s robusnim pocinčanim čeličnim okvirom. Utičnice sa zaštitnim kontaktom na svim trima fazama razdijeljene utikačem CEE 400 V / 16 A, 5-polni.

    Funkcija:

    IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.
    IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

    Pažnja:

    German version

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu