Viseća razvodna kutija 250SAFE

Artikl br.: 081144 250SAFE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna snaga 9,5 kW
širina 227 mm
Dubina 212 mm
Visina 305 mm
Broj priključaka za komprimirani zrak 2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj utičnica 250 V 6
Broj utičnica 400 V/16 A 1
Vrsta proizvoda Razvodne kutije
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Broj proizvođača KVE601016SLH

Opis

Izvedba:

Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
Kompaktna viseća razdjelna kutija s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom za uštedu prostora i urednu raspodjelu napona odnosno komprimiranog zraka.
2× sigurnosne spojke, 3/8 cola, pneumatsko crijevo od 2 m.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu