Viseća razvodna kutija 250

Artikl br.: 081142 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP X4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP X4
    Tip 250
    Nazivna snaga 3,5 kW
    širina 227 mm
    Dubina 212 mm
    Visina 305 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Broj utičnica 250 V 6
    Vrsta proizvoda Razvodne kutije
    Vrsta utikača, ulaz F

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081142 250
    EAN / GTIN 4003644015771
    Broj proizvođača KVE6000

    Opis

    Izvedba:

    Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
    Kompaktna viseća razdjelna kutija s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom za uštedu prostora i urednu raspodjelu napona odnosno komprimiranog zraka.
    • Jednostavno vođenje kabla s vlačnim rasterećenjem.
    • Karika za vješanje i masivna kuka za alate.
    • Zaštićen od prskajuće vode IPX4.

    Funkcija:

    IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
    IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

    Napomena:

    Viseća razvodna kutija s priključkom na mrežu dostupna na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu