{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 205 mm | |
Dubina | 205 mm | |
Visina | 217 mm | |
Jakost svijetlosti | 2.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj utičnica 250 V | 4 | |
Broj utičnica 400 V/16 A | 2 | |
Vrsta proizvoda | Razvodne kutije | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081141 400 | |
Broj proizvođača | AKLM402016 |