Mobilna razvodna kutija 250

Artikl br.: 081139 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 227 mm
    Dubina 212 mm
    Visina 305 mm
    Jakost svijetlosti 2.000 lm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Broj utičnica 250 V 8
    Vrsta proizvoda Razvodne kutije

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081139 250
    EAN / GTIN 4003644013159
    Broj proizvođača KVM8000

    Opis

    Izvedba:

    Mobilni razdjelnik utičnica, s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom. 2,5 m priključnog voda H07RN-F 3G2,5 sa šuko utikačem od 250 V.
    Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu