Kolut za namatanje kabela od pune plastike 50V

Artikl br.: 081118 50V
(2,46 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Nazivni napon 250 V
Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla PVC
Materijal za kućišta Plastika
Boja kabla crvena
Duljina kabela 50 m
Broj utičnica 4
Dostupan sustav za dijagnostiku ne
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081118 50V
EAN / GTIN 4003644024834
Broj proizvođača K7B50PT

Opis

Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Povoljna HEDI® plastična motalica za kabele s promjerom bubnja od 250 mm.
  • Nagib od 3 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
  • Moguća je jednostavna montaža na zid.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu