Profesionalni plastični bubanj „Cube” 33N

Artikl br.: 081113 33N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 44
    otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
    Nazivna snaga, odrolano 3500 (16A) W
    Razred kabla H07RN-F
    Struktura kabla 3G1,5
    Materijal kabla Neopren
    Materijal za kućišta Plastika
    Duljina kabela 33 m
    Broj utičnica 4
    Dostupan sustav za dijagnostiku da
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Motalica za kabele

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081113 33N
    EAN / GTIN 4007123637485
    Broj proizvođača 9201330100

    Opis

    Izvedba:

    Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).
    Plastični bubanj za kabele sa sveobuhvatnom zaštitom od prevrtanja i praktičnom sklopivom ručkom.

    Funkcija:

    IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

    Napomena:

    Odgovarajući držač za pričvršćivanje na GARANT radionička kolica i radionička kolica na kotačićima možete pronaći pod 914935 1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu