{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
Mrežni napon | 250 V | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Oklopljeni kabel | |
Materijal za kućišta | Puna plastika | |
Boja kabla | narančasto | |
Duljina kabela | 40 m | |
Broj utičnica | 4 | |
prikladno za zemlje | Francuska | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
Broj artikla | 081112 SR | |
EAN / GTIN | 4003644022571 | |
Broj proizvođača | FK7SR40QTFH |