Kolut za namatanje kabela od pune plastike za F, B, PL i CZ 25N

Artikl br.: 081104 25N
(5,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 44
    otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
    Mrežni napon 240 V
    Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
    Razred kabla H07RN-F
    Struktura kabla 3G1,5
    Materijal kabla Neopren-guma
    Materijal za kućišta plastika
    Duljina kabela 25 m
    Broj utičnica 3
    Dostupan sustav za dijagnostiku da
    Vrsta proizvoda Motalica za kabele

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081104 25N
    EAN / GTIN 4003644024131
    Broj proizvođača FK7A25NTF

    Opis

    Izvedba:

    HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
    Kompaktni i visokokvalitetni HEDI® plastični bubnjevi za kablove s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.
    • Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
    • Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
    • Moguća je jednostavna montaža na zid.
    Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

    Funkcija:

    IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu