{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Priključni unutarnji navoj | 1/2 col | |
Vrijednost protoka | 2.250 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080371 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406596255 | |
Broj proizvođača | 080371 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/2col
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni unutarnji navoj | 1/2 col | 1/2 col |
Vrijednost protoka | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar |
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka |