Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Vanjski navoj, veličina: 3/8col

Artikl br.: 080370 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Priključni vanjski navoj 3/8 col
Vrijednost protoka 2.250 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080370 3/8
EAN / GTIN 4062406596217
Broj proizvođača 080370 3/8

Opis

Izvedba:

GARANT sigurnosna spojka je visokoučinkovita spojka iznimno velikog kapaciteta protoka od pocinčanog čelika. Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno normama ISO 4414, ISO B i EN 983.

Napomena:

Ova GARANT serija prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu