Sigurnosna spojka Stream-Line, crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna): 11mm

Artikl br.: 080297 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) 11 mm
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080297 11
EAN / GTIN 7391390285331
Broj proizvođača 303202066

Opis

Izvedba:

Pneumatske čelične spojnice imaju mnogo prednosti u usporedbi sa standardnim spojnicama od mjedi:
  • Jednostavno jednoručno rukovanje s malom silom spajanja.
  • Visoka stopa protoka uslijed najmanjih gubitaka tlaka.
  • Dugotrajnost zbog površinske obrade i kaljenih komponenti s uskim tolerancijama izrade.
  • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi najviše 2 godine.

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.
Stream-Line crijevni adapter s jednostavnim i učinkovitim crijevnim pritiskom putem navojne matice bez stezaljke crijeva.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (⌀ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu