Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Stream-Line 8 mm

Artikl br.: 080279 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maksimalan radni tlak 16 bar
    Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) 8 mm
    Vrijednost protoka 950 l/min
    Vrsta proizvoda Spojka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080279 8
    EAN / GTIN 7391390419057
    Broj proizvođača 103102062

    Opis

    Izvedba:

    Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:
    • Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.
    • Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.
    • Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.
    • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.

    eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
    Protok: 950 L/min, maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.
    Stream-Line crijevni adapter s jednostavnim i učinkovitim crijevnim pritiskom putem navojne matice bez stezaljke crijeva.

    Upotreba:

    Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

    Napomena:

    CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu