{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelična spojnica | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Priključni unutarnji navoj | 1/4 col | |
Vrijednost protoka | 950 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080277 1/4 | |
EAN / GTIN | 7391390419095 | |
Broj proizvođača | 103102202 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/4col
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni unutarnji navoj | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Vrijednost protoka | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Materijal | Čelična spojnica | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |