{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelična spojnica | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Priključni vanjski navoj | 1/2 col | |
Vrijednost protoka | 950 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080276 1/2 | |
EAN / GTIN | 7391390419088 | |
Broj proizvođača | 103102155 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Vanjski navoj, Priključni vanjski navoj: 1/2col
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni vanjski navoj | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrijednost protoka | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Materijal | Čelična spojnica | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |