Pištolj za komprimirani zrak i prskanje, podesiv Priključak za zrak FLOW

Artikl br.: 080265 FLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrijednost protoka 200 l/min - 1.200 l/min
    Vrijednost protoka za tekućinu 7 l/min - 46 l/min
    Vrijednost protoka zraka 200 l/min - 1.200 l/min
    Vrsta proizvoda Pištolj

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080265 FLOW
    EAN / GTIN 7391390475367
    Broj proizvođača 112100452

    Opis

    Izvedba:

    Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.
    Pneumatski pištolj i pištolj za prskanje s Jet-mlaznicom, podesiv mlaz (točkasti do plosnati) s podesivim protokom (zrak: 200 -1200 l/min, tekućina: 7− 46 l/min). Sukladno standardu ISO B.
    Uključujući čelični spojni adapter br. 080300.

    Napomena:

    CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu