Pištolji za komprimirani zrak, plastika s fiksno montiranom cijevi 90 mm

Artikl br.: 080264 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ispušne cijevi 90 mm
Vrijednost protoka 500 l/min
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080264 90
EAN / GTIN 7391390475381

Opis

Izvedba:

Pneumatski pištolji s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem. Sukladno standardu ISO B.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Opseg isporuke:

Uključujući čelični spojni adapter br. 080300 vel. 1/4.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.