Pištolj za komprimirani zrak i prskanje, podesiv uključujući magnetni držač i crijevo za vodu

Artikl br.: 080259
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrijednost protoka 200 l/min - 1.200 l/min
    Uključujući crijevo za vodu Da
    Vrsta proizvoda Pištolj

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080259
    EAN / GTIN 2050001762900
    Broj proizvođača 309589900

    Opis

    Izvedba:

    Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.
    Uključujući magnetski držač i 3 m dugačko crijevo za vodu, otporno na rashladna sredstva i maziva (8×12 mm) s priključkom od 1/4 cola.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu