{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 mm | |
Korisna dužina crijeva | 10 m | |
Boja | zeleno | |
Priključak utičnog nastavka | 1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080247 10 | |
EAN / GTIN | 7391390442239 | |
Broj proizvođača | 309587568 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komplet PU crijeva High Vis sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe ⌀ 11×16 mm 10 m
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
|
|
Priključak utičnog nastavka | 1/4 | 1/4 |
Boja | zeleno | plavo |
maksimalan radni tlak | 16 | 16 |
Korisna dužina crijeva | 10 | 10 |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 | 16 |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 | 11 |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo |