{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | PU spiralno crijevo | |
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
maks. tlak pucanja | 35 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
Korisna dužina crijeva | 8 m | |
Boja | plava | |
Priključak brzostezne spojnice | 1/4 col | |
Priključak utičnog nastavka | 1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080240 8 | |
EAN / GTIN | 7391390134486 | |
Broj proizvođača | 309589708 |