PU pleteno crijevo, plavo, Duljina 50 m, Unutarnji ⌀ crijeva (nazivna šiirna): 8mm

Artikl br.: 080220 8
Price per 1 Piece (6,30 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji ⌀ crijeva (nazivna šiirna) (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PU pleteno crijevo
maksimalan radni tlak 16 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva (nazivna šiirna) 8 mm
Duljina crijeva 50 m
Boja plava
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Broj proizvođača 309581220
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Jako lagano, fleksibilno PU-crijevo otporno na trošenje. Izvanredni otpor na ulje, sredstva za otapanje i nevodene otopine. Radni tlak 16 bari.
Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje −15 °C do 60 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu