{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 190 mm | |
širina | 43,5 mm | |
Materijal za kućišta | aluminij | |
maksimalan radni tlak | 15 bar | |
Priključni navoj | 1/4 col | |
Ulazni navoj | 3/4 col | |
Područje temperature | −20 °C - 200 °C | |
Broj priključaka za razdjelnik | 4 | |
Vrsta proizvoda | Razdjelna kutija | |
Boja | crveni |
Broj artikla | 080209 4 | |
EAN / GTIN | 4062406605018 | |
Broj proizvođača | 080209 4 |