{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni vanjski navoj | 3/8 col | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080181 3/8 | |
EAN / GTIN | 4047322491990 | |
Broj proizvođača | 134977 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Razdjelnik s 3 spojke 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
16,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni vanjski navoj | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Vrijednost protoka | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
maksimalan radni tlak | 35 bar | 35 bar | |
Materijal | Mjed | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |