{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni vanjski navoj | 1/2 col | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080180 1/2 | |
EAN / GTIN | 4047322229784 | |
Broj proizvođača | 120541 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Y razdjelnik s 2 spojke 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
987 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni vanjski navoj | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrijednost protoka | 1.000 l/min | 2.000 l/min | |
maksimalan radni tlak | 35 bar | 35 bar | |
Materijal | Mjed | ||
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |