Garnitura redukcijskih spojnica 10-dijelni 1/2-1/4 col

Artikl br.: 080168 1/2-1/4
Postavite cijenu 10 Piece (1,88 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 17 mm
    Priključni navoj 1/2 – 1/4 col
    Vanjski navoj G1/2
    Unutarnji navoj G1/4
    Vrsta proizvoda Nazuvica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080168 1/2-1/4
    EAN / GTIN 4047322572361
    Broj proizvođača 143729

    Opis

    Izvedba:

    Redukcijske spojnice, kratka izvedba. S vanjskim i unutarnjim cilindričnim navojem, mjed.

    Standard:

    Navoj sukladno ISO 228.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu