Garnitura dvostrukih navojnih spojnica 10-dijelni 3/8 col

Artikl br.: 080167 3/8
Postavite cijenu 10 Piece (2,14 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni vanjski navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 23 mm
Priključni vanjski navoj G3/8 col
Širina ključa 19 mm
Broj vanjskih navoja 2
Vrsta proizvoda Nazuvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080167 3/8
EAN / GTIN 4047322540155
Broj proizvođača 143728

Opis

Izvedba:

Dvostruke navojna spojnice, vanjski navoj obostrano cilindričan, mesing.
 

Standard:

Navoj sukladno ISO 228.

Napomena:

Navojne dijelove T možete pronaći pod br. 080035 u internetskoj trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu