Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom, aluminij 6 mm

Artikl br.: 080154 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Crijevni priključak unutarnji ⌀ 6 mm
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Broj proizvođača 204104

Opis

Izvedba:

Sigurnosna spojka s pritisnim gumbom NV 7,4. Aktiviranjem gumba popušta se nastali tlak, a ventil je moguće tada otpustiti bez nekontroliranog gibanja crijeva.

Standard:

Sigurnosna verzija zadovoljava ISO standard DIN EN ISO 4414.

Odgovara:

Spojnica br. 080233; 080234 i 080235.