Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem, aluminij, Priključni vanjski navoj: 1/4col

Artikl br.: 080153 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni vanjski navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni vanjski navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080153 1/4
EAN / GTIN 4047322700139
Broj proizvođača 204101
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Sigurnosna spojka s pritisnim gumbom NV 7,4. Aktiviranjem gumba popušta se nastali tlak, a ventil je moguće tada otpustiti bez nekontroliranog gibanja crijeva.

Standard:

Sigurnosna verzija zadovoljava ISO standard DIN EN ISO 4414.

Odgovara:

Spojnica br. 080233; 080234 i 080235.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu