Pištolj za raspršivanje SPR

Artikl br.: 080144 SPR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SPR
maksimalan radni tlak 12 bar
maks. radna temperatura 90 °C
Vrijednost protoka zraka 95 l/min - 410 l/min
Vrijednost protoka kod 5 bara 286 l/min
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080144 SPR
EAN / GTIN 4047322722131
Broj proizvođača 100307

Opis

Izvedba:

Pištolj za raspršivanje s ravnom cijevi za raspršivanje i plastičnom posudom, mat crvena, zapremnina 1 L.