Zamjenska mlaznica za zračni pištolj AIR 3

Artikl br.: 080126 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 6 mm
Duljina 100 mm
Broj dijelova 1
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080126 3
EAN / GTIN 4062406581275
Broj proizvođača 080126 3

Opis

Izvedba:

Zakrivljena mlaznica je 100 mm, ⌀ 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu