{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 255 mm | |
širina | 145 mm | |
Visina | 45 mm | |
Pohrana u | ABS plastična kutija | |
Vrsta proizvoda | Pištolj |
Broj artikla | 080124 AIR | |
EAN / GTIN | 4062406270636 | |
Broj proizvođača | 080124 AIR |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
7-dijelni set mlaznica za pneumatski pištolj, tip: AIR
na zahtjev
Na zalihi
556 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.663 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.360 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.137 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.425 dijelovi na zalihi
15,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina | 45 mm | |||||
maksimalan radni tlak | 15 bar | 15 bar | ||||
Vrijednost protoka kod 6 bara | 330 l/min | 330 l/min | 250 l/min | 367 l/min | 250 l/min | |
Vrsta proizvoda | Pištolj | Pištolj | Pištolj | Pištolj | Pištolj | Pištolj |