Zamjenski dijelovi za namatač crijeva 3

Artikl br.: 080081 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Korisna dužina crijeva 15 m
Unutarnji ⌀ crijeva 9,5 mm
Materijala crijeva Poliuretan
Boja crijeva plavo
prikladno za Komprimirani zrak
Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080081 3
EAN / GTIN 4062406362034
Broj proizvođača 080081 3

Opis

Izvedba:

Zamjensko crijevo za namatač za pneumatsko crijevo.

Odgovara:

Br. 080079, vel. 15.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu