Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak 10S

Artikl br.: 080077 10S
(45,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina kućišta 490 mm
    Dubina kućišta 190 mm
    Visina kućišta 409 mm
    Materijal kućišta Plastika
    Boja kućište plavo
    Priključak odvoda 1/2 col
    Priključak dovoda 1/2 col
    maksimalan radni tlak 12 bar
    Korisna dužina crijeva 10 m
    Vanjski ⌀ crijeva 16 mm
    Unutarnji ⌀ crijeva 11 mm
    Materijala crijeva Poliuretan
    Boja crijeva plavo
    Automatika za namatanje SCS Da
    prikladno za Komprimirani zrak
    Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080077 10S
    EAN / GTIN 7391390327383
    Broj proizvođača 309112140

    Opis

    Izvedba:

    Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.
    Otporno na udarce, plastično kućište za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima. Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od 180°.PU crijevo prikladno za velike protoke s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

    Napomena:

    Za spojnicu vidi br. 080286.