Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak, ⌀ 8 ×12 mm, tip: 10S

Artikl br.: 080072 10S
Cijena po 1 Piece (37,21 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina kućišta 406 mm
Dubina kućišta 190 mm
Visina kućišta 313 mm
Materijal kućišta Plastika
Boja kućište plavo
Priključak odvoda 1/4 col
Priključak dovoda 1/4 col
maksimalan radni tlak 16 bar
Korisna dužina crijeva 10 m
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Materijala crijeva Poliuretan
Boja crijeva plavo
Automatika za namatanje SCS Da
prikladno za Komprimirani zrak
Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080072 10S
EAN / GTIN 7391390327154
Broj proizvođača 309112022
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.
Otporno na udarce, plastično kućište za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima. Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od 180°.PU crijevo prikladno za velike protoke s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

Napomena:

Za spojnicu vidi br. 080286.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu