{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima | |
maksimalan radni tlak | 15 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 15 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 9 mm | |
Duljina crijeva | 50 m | |
Boja | prozirno | |
Područje temperature | −15 °C - 60 °C | |
Dozvola za upotrebu s prehrambenim namirnicama (VO/2011) | Da | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla |
080042 9
Kopija |
|
EAN / GTIN |
3506110929738
Kopija |
|
Broj proizvođača |
092973
Kopija |
|
Manufacturer | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |