{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 254.35 | |
⌀ | 11 mm | |
Materijal | Mjed | |
maksimalan radni tlak | 60 bar | |
Priključni unutarnji navoj | 3/8 col | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080035 3/8 | |
EAN / GTIN | 4047322647182 | |
Broj proizvođača | 161907 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() T unutra / unutra / unutra 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 11 | ||
Priključni unutarnji navoj | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Vrijednost protoka | 2.000 | 1.000 | |
Oznaka proizvođača | 254.35 | ||
maksimalan radni tlak | 60 | 35 | 35 |
Materijal | Mjed | Mjed | |
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |