Jedinica za održavanje dvodjelno montiranje 3/8 col

Artikl br.: 080015 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji navoj ⌀ (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina (H) 196 mm
Ukupna duljina (L) kao 2-dijelna jedinica za održavanje 93 mm
Unutarnji navoj ⌀ 3/8 col
Vrsta proizvoda Jedinica za održavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080015 3/8
EAN / GTIN 4047322244817
Broj proizvođača 120977

Opis

Izvedba:

Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 − 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.
Jedinica za održavanje postavljena je u 2 dijela, s tlačnim amortizerom, uljnom mazalicom i filtrom.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.