Filtar 5 µm 1/2 col

Artikl br.: 080014 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji navoj ⌀ (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina (H) 248 mm
Ukupna duljina (L) kao 3-dijelna jedinica za održavanje 202 mm
Vrijednost protoka kod 3-dijelne jedinice za održavanje 3.100 l/min
Unutarnji navoj ⌀ 1/2 col
Vrsta proizvoda filter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Broj proizvođača 120554

Opis

Izvedba:

Ovisno o zahtjevu jedinica za održavanje koju se može sastavljati, koja se može po volji proširivati pomoću hvataljke za spajanje.
Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 − 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu