Uljna mazalica 1/4 col

Artikl br.: 080013 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji navoj ⌀ (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina (H) 190 mm
    Ukupna duljina (L) kao 3-dijelna jedinica za održavanje 138 mm
    Vrijednost protoka kod 3-dijelne jedinice za održavanje 1.150 l/min
    Unutarnji navoj ⌀ 1/4 col
    Vrsta proizvoda Podmazivači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 080013 1/4
    EAN / GTIN 4047322129374
    Broj proizvođača 120557

    Opis

    Izvedba:

    Ovisno o zahtjevu jedinica za održavanje koju se može sastavljati, koja se može po volji proširivati pomoću hvataljke za spajanje.
    Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 − 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

    Prednost:

    Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

    Upotreba:

    Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.