{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | 140EP | |
maksimalna potreba za zrakom | 30 l/min | |
Udarna frekvencija | 190 Hz | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/8 col | |
Težina | 0,2 kg | |
Radna buka | 75 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za graviranje |
Broj artikla | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |