{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
maksimalan broj okretaja | 13.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 498 l/min | |
⌀ brusnog diska | 150 mm | |
Tip usisa | Eksterni | |
Hod | 5 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Radna buka | 82 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,9 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrične brusilice |
Broj artikla | 079657 R036CC1HL | |
EAN / GTIN | 663023170923 |