Pneumatska ekscentrična brusilica CP7220CVE 7220CVE

Artikl br.: 079654 7220CVE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača CP7220 CVE
Broj okretaja u praznom hodu 12.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 486 l/min
⌀ brusnog diska 150 mm
Hod 2,5 mm
Težina 1,6 kg
Radna buka 76 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 1,4 m/s2
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Broj proizvođača 8941272203

Opis

Izvedba:

Ekscentrična brusilica na komprimirani zrak 079654 7220 CVE posebno je razvijena za industrijsko brušenje, površinsku obradu i predpoliranje i nudi izvrsnu udobnost korisniku s mekom drškom u obliku dlana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu